Pora- ja piikkausvasara BMH 40 BASIC
Pora- ja piikkausvasara, BMH 40-BASIC
PORA- JA PIIKKAUSVASARA BMH40 BASIC
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kytkimen lukitus takaa mukavan työskentelyn jatkuvassa käytössä
- Integroitu tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjää vähentämällä tärinää
- Kestävä ja kevyt painevalettu magnesium-vaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston vaativassa käytössä rakennustyömailla
- Integroidun vakioelektroniikan ansiosta voidaan saavuttaa lähes vakiopyörimisnopeudet kuormitettuna
- Pyörimisnopeus ja iskutiheys voidaan esivalita kahvan alla olevalla valitsimella
- Kaksi huolto-LED-merkkivaloa ilmaisevat hiiliharjan vaihtojen ajankohdan sekä käytettävissä olevan verkkojännitteen
- Elektroninen pehmeä käynnistys takaa tasaisen käynnistyksen
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.
Tiedot(X)
- Poravasara betoniin, luonnonkiveen ja muurattuihin pintoihin poraamista varten
- Betonin ja muuratun pinnan kevyeen ja keskiraskaaseen talttaukseen
- Läpireikäporaukseen iskuporanterillä pääasiassa muurattuihin pintoihin
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1100 W |
Antoteho | 450 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 350-540 1/min |
Iskuluku vähint./enint. | 0-3000 1/min |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-max |
Iskuenergia | 8.5 J |
Poran halkaisija vähint./enint., betoni | 12-40 mm |
Suositeltu optimaalinen poran halkaisija vähint./enint. (betoni) | 20-30 mm |
Koneen paino | 7,1 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 6 m |
ASENNUSSPRAY 100 ML
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!