Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Piikkausvasara MH 10-SE

Piikkausvasara MH 10-SE
PIIKKAUSVASARA MH 10-SE
MASTER
MH10-SE

Tuotenro 07025711
EAN 4024835805414

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Iskukykyisin 10 kg:n piikkausvasara (16,8 joulea), jolla on pitkä käyttöikä. Soveltuu vaativiin purku- ja läpivientitöihin. Toimitetaan kestävässä salkussa, jossa on mukana lisäkahva, voiteluaine ja lattataltta. SDS-max-työkalukiinnityksellä

Pitkä käyttöikä


Erikoiskarkaistu työkalunpidin, optimaalinen pölytiiviste ja tehokas moottori, jossa on suuri tehoreservi.



Korkea poistoteho


Noin 490 kg betonia 60 minuutissa.



Suojaa niveliä


Tärinävaimennettu ergonominen kahva



Iskunopeuden portaaton säätö


Ohjauselektroniikka mahdollistaa iskunopeuden portaattoman säädön myös kuormitettuna.



Tasainen iskunopeus ja -voima


Vakioelektroniikka



Ilmoitus hiilien vaihtotarpeesta


Merkkivalo ilmoittaa hiilien vaihtotarpeesta noin 8 käyttötuntia etukäteen.



Ei kuluneen hiilen aiheuttamia moottorivaurioita.


Automaattisesti irtikytkeytyvät hiiliharjat



Vaivaton käyttää


12 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa sovittamisen kaikkiin työskentelykulmiin.



Paras mahdollinen sähköturvallisuus


Täysin eristetty



Helppo työkalun asetus


Automaattisen työkalunpitimen ansiosta työkalu tarvitsee vain asettaa paikalleen ja lukita kiertämällä.



Helppokäyttöinen


Suuri on-off-liukukytkin
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
Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1500 W

Antoteho

950 W

Iskuluku vähint./enint.

900-1890 rpm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-max

Iskuenergia enint.

16.8 J

Iskuenergia

16.8 J

Irrotuskyky

490 kg/h

Pituus x korkeus

570 x 270 mm

Säädettävä taltan asento

12-asentoinen, 30°

Koneen paino

10,1 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Piikkausvasara MH 10-SE sisältää:
1 x
Tasataltta, jossa SDS-max-kara

TASATALTTA MAX L=400MM

Kuvaus:
25 mm; Kokonaispituus: 400 mm
Pyöreällä varrella, yleisiin purku- ja piikkaustöihin
Määrä: 1 x
Handle
1 x
Handle

TUKIKAHVA

Määrä: 1 x
1 x
Saranoiden, työkalujen ja koneiden kiinnityspäiden voiteluun

ASENNUSSPRAY 100 ML

Kuvaus: Saranoiden, työkalujen ja koneiden liitospäiden voiteluun
Määrä: 1 x
Tyhjä salkku mallille MH 10-SE
1 x
Tyhjä salkku mallille MH 10-SE

CASE-EMPTY-(MH10-S/E)
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Piikki-/pistetaltta SDS-max-karalla

PIIKKITALTTA MAX L=400MM

Yleisiin purku- ja piikkaustöihin
x 1 kpl
Tasataltta, jossa SDS-max-kara

TASATALTTA MAX L=400MM

Pyöreällä varrella, yleisiin purku- ja piikkaustöihin
x 1 kpl
Piikki-/pistetaltta SDS-max-karalla

PIIKKITALTTA MAX 600 MM

Yleisiin purku- ja piikkaustöihin
x 1 kpl
Tasataltta, jossa SDS-max-kara

TASATALTTA MAX 600/25 MM

Pyöreällä varrella, yleisiin purku- ja piikkaustöihin