Digitaalinen mittakello Marcator 1086 Ri
Digitaalinen mittakello Marcator 1086 Ri
DIGIT MITTAKELLO 1086RI 25MM 4337625
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toiminnot: ON/OFF, RESET (näytön nolaus),mm/inch, laskemissuunnan vaihto, PRESET (mitan esiasetus), TOL (toleranssitiedot), ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää), DATA (tiedonsiirtokaapelilla), kerroin (asetettavissa), LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
- Selkeä LCD-näyttö
- Käyttö-ja näyttöosa käännettävissä 280°
- Mittauspultin päässä suojus
- Heti mittausvalmis Reference –järjestelmän ansiosta
- Virtalähde: Paristo, käyttöikä noin 3 vuotta
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue vähint./enint. | 0-25 mm |
Nonius-arvo (mittauslaite) | 1 in |