Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mittakello Marcator 1086 Ri
Numeroväli alk. 0,5 μm ja toleranssinäyttö
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toiminnot: ON/OFF, RESET (näytön nolaus),mm/inch, laskemissuunnan vaihto, PRESET (mitan esiasetus), TOL (toleranssitiedot), ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää), DATA (tiedonsiirtokaapelilla), kerroin (asetettavissa), LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
- Selkeä LCD-näyttö
- Käyttö-ja näyttöosa käännettävissä 280°
- Mittauspultin päässä suojus
- Heti mittausvalmis Reference –järjestelmän ansiosta
- Virtalähde: Paristo, käyttöikä noin 3 vuotta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!