Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Koneet

Koneet ovat verkkovirralla, akulla tai paineilmalla toimivia laitteita, jotka nopeuttavat työskentelyä ja tekevät siitä kevyempää, mikä säästää aikaa ja voimia vaativissa projekteissa. Würth tarjoaa laadukkaimmat sähkö-, paineilma- ja akkukäyttöiset koneet ammattilaisille, jotka vaativat suorituskykyä ja luotettavuutta. Valikoimasta löydät porakoneet, kulmahiomakoneet, ruuvinvääntimet ja erikoistyökalut, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisissäkin työolosuhteissa. M-Cube-sarjan akkukoneiden innovatiivinen teknologia tekee koneista erityisen kestävät hyvin vaativassakin käytössä. Ergonominen muotoilu, huippuluokan teho ja pitkä käyttöikä tekevät Würthin koneista varman investoinnin niin autokorjaamoiden, rakennusalan kuin teollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Kun haluat koneet, jotka tukevat työn laatua ja tuottavuutta, valitse Würthin suorituskykyiset koneet, joihin ammattilaiset luottavat. Tarjoamme myös joustavan ja kustannustehokkaan tavan hankkia koneita ilman suuria alkuinvestointeja palveluleasingilla, sekä kattavat huoltopalvelut, jotka varmistavat koneiden nopean palautumisen käyttöön, sinne minne kuuluvatkin.

Lajittelu

Suositut tuotteet
Suosituimmat tuotteet luokassa Koneet

AMMATTILAISTEN SÄHKÖ-, PAINEILMA- JA AKKUKONEET

Ammattilainen tarvitsee käyttöönsä laadukkaat koneet. Mekaanikot, putkimiehet, asentajat ja rakennusalan ammattilaiset tarvitsevat toimivia, kestäviä, turvallisia, ergonomisia ja korkealaatuisia työkaluja, jotka tukevat tehokasta ja nopeaa työskentelyä. On tärkeää valita työtehtävän mukainen oikea työkalu, jotta työn jälki on huippuluokkaa ja aikataulut pitävät. Jotta työkalut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on oltava korkealaatuisia ja suunniteltu ammattikäyttöön, eli soveltua jatkuvaan käyttöön ja vaativiin työympäristöihin.


SÄHKÖTYÖKALUT TUOVAT VOIMAA JA TARKKUUTTA VAATIVIIN TÖIHIN

Verkkovirralla toimivat sähkötyökalut ovat ammattilaisille tärkeässä roolissa ja tarjoavat jatkuvaa tehoa sekä pitkän käyttöajan, mikä on välttämätöntä vaativissa työtehtävissä. Työkalun tyypistä riippuen niitä käytetään esimerkiksi imurointiin, leikkaamiseen, hiontaan ja kiinnittämiseen.
Würthin valikoimasta löydät:

  • teollisuusimurit
  • painepesurit
  • kompressorit
  • sahat
  • hiomakoneet ja
  • liimapistoolit.
Kaikki suunniteltu ammattikäyttöön. Näiden työkalujen avulla leikkaat, hiot, kiinnität ja viimeistelet tarkasti ja tehokkaasti. Kun tarvitset luotettavia sähkötyökaluja, jotka kestävät kovaa käyttöä, löydät ne Würthin verkkokaupasta.


PAINEILMATYÖKALUT TAKAAVAT TEHOKKUUDEN JA KESTÄVYYDEN VAATIVISSA OLOSUHTEISSA

Paineilmatyökalut toimivat paineilman avulla ja ovat erinomainen valinta, kun työ vaatii voimaa ja nopeutta.
Würthin valikoimasta löydät:

  • paineilmamutterivääntimet
  • paineilmahiomakoneet
  • paineilmanaulaimet
  • paineilmaniittauslaitteet
  • paineilma porakoneet
  • paineilmakulmahiomakoneet ja
  • paineilmatalttavasarat,
jotka ovat kaikki suunniteltu kestämään vaativissa olosuhteissa. Paineilmatyökalut ovat helppoja huoltaa ja pitkäikäisiä, mikä tekee niistä myös kustannustehokkaan ratkaisun ammattilaisille. Würthin verkkokaupan paineilmatyökalujen valikoima varmistaa, että työsi sujuu tehokkaasti ilman turhia keskeytyksiä.


AKKUTYÖKALUT MAHDOLLISTAVAT LIIKKUVUUDEN TEHOISTA TINKIMÄTTÄ

Akkutyökalut tekevät työskentelystä joustavaa ja nopeaa, sillä ne eivät vaadi verkkovirtaa ja kulkevat helposti mukana.
Würthin valikoimasta löydät:

  • akkuporakoneet
  • akkukäyttöiset ruuvi- ja mutterivääntimet
  • akkunaulaimet
  • akkuiskuporakoneet
  • akkuporavasarat
  • akkusahat ja
  • akkuhiomakoneet.
Kaikki koneet ovat suunniteltu ammattilaisille, jotka arvostavat suorituskykyä ja kestävyyttä sekä arvostavat lopputuloksen laatua. Litiumakut tarjoavat pidemmän käyttöajan ja kompaktin rakenteen, mikä tekee työstä sujuvampaa suorituskyvystä tinkimättä. Verkkokaupasta saat myös laturit, akut ja akkutyökalujen lisävarusteet, jotka varmistavat, että työ ei keskeydy.


KESTÄVÄT AMMATTILAISTEN KONEET WÜRTH eSHOP VERKKOKAUPASTA HELPOSTI JA NOPEASTI

Würthin verkkokaupasta löydät kaikki tarvitsemasi työkalut ammattikäyttöön, niin akkukäyttöiset, sähköiset kuin paineilmatyökalut, jotka kestävät kovaa käyttöä vuodesta toiseen. Valikoimassa on myös tarvikkeita, kuten liitäntäkaapeleita, moottorisahan ketjuja ja käteviä työkalulajitelmia, jotka pitävät välineet järjestyksessä ja helposti saatavilla. Voit hankkia yksittäisiä tuotteita tai valita salkkuja ja settejä, jotka säästävät aikaa ja tekevät työstä tehokkaampaa. Tutustu konevalikoimaan ja tilaa eShop-tunnuksilla suoraan verkosta. Nopea toimitus ja luotettava palvelu tekevät hankinnasta vaivatonta.


MIKSI VALITA WÜRTHIN SÄHKÖ-, PAINEILMA- JA AKKUTYÖKALUT SEKÄ KONEET?

Valitse Würth, kun tarvitset luotettavat koneet, jotka tarjoavat kestävyyttä, tarkkuutta, tehokkuutta ja ketteryyttä kaikkialla Suomessa.