Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa
Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa - 1
Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa - 2
Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa - 3
Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kattava työkalusarja työkalusalkussa 93 osaa

Työkalusarja kompaktissa muovisalkussa, ihanteellinen liikkuvaan käyttöön, vahva rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
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
Monikäyttöinen 93-osainen sarja tukevassa muovisalkussa


  • Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja erityisesti liikkuvaan käyttöön

  • Kompaktin ja tukevan muovisalkun sisällä on molemmin puolin erittäin kestävä kova vaahtomuovinen sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Kaikki perinteiset työkalut monipuoliseen eri alojen käsityöammattilaisten käyttöön


  • Tukevat suoraura- ja PH-ruuvimeisselit, 1-napainen jännitetesteri, keskiraskas pajavasara, vesipumppu-/siirtoleukapihdit ja yhdistelmäpihdit sopivat monenlaisiin päivittäisiin töihin


Lähes kaikkiin ruuveihin sopivat 1/2 tuuman ja 1/4 tuuman hylsyavaimet


  • 1/2 tuuman sarjassa on 19 hylsyä, avainvälit 10-32 mm, 2 jäykkää jatkoa, niveljatko ja räikkä suunnanvaihdolla ja kääntöalustalla

  • 1/4 tuuman sarjassa on 12 hylsyä, avainvälit 4-14 mm, 2 jäykkää jatkoa, niveljatko ja räikkä suunnanvaihtolevyllä

  • Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä


Erilaisia kärkiä erilaisia ruuvin vääntiöitä varten


  • Lyhyet kärjet, 24 kpl, sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: RW, PH, PZ, suoraura, ristipää, kuusiokolo ja TX

  • Yleispidin, 60 mm pitkä pikavaihtoistukka magneetilla pitää kärjet tukevasti paikoillaan.


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia