Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsityökalut

Onnistuneen lopputuloksen edellytys on, että ammattilainen voi luottaa käyttämiinsä välineisiin. Ammattikäytössä työkalut altistuvat jatkuvalle kuormitukselle, joten niiden on toimittava luotettavasti päivästä toiseen. Kestävyys, ergonomia ja tarkkuus eivät ole lisäominaisuuksia, vaan työn laadun ja sujuvuuden perusta.

Päivittäisessä käytössä pienilläkin yksityiskohdilla on merkitystä. Laadukkaiden käsityökalujen taustalla on huolellinen tuotekehitys ja testaus, joissa materiaalit, rakenteellinen kestävyys ja ergonomia suunnitellaan vastaamaan ammattikäytön vaatimuksia. Würthin käsityökalut on tehty eri toimialojen käytännön tarpeisiin ja kestämään jatkuvaa kuormitusta myös vaativissa olosuhteissa.

Lajittelu

Suositut tuotteet
Suosituimmat tuotteet luokassa Käsityökalut

Tilaa käsityökalut helposti eShopista

Käsityökalujen hankinta onnistuu nopeasti ja sujuvasti eShopin kautta. Voit selata valikoimaa, tarkistaa saatavuuden ja tehdä tilauksen suoraan verkossa tai mobiililaitteella.

Click & Collect -palvelulla varmistat, että tarvitsemasi työkalut ovat valmiiksi kerättyinä valitsemassasi Würth Centerissä jopa 60 minuutin kuluessa. Saat ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa. Vaihtoehtoisesti voit tilata tuotteet suoraan työmaalle, korjaamolle tai muuhun ilmoittamaasi osoitteeseen. Toimitusaikamme on 1–3 arkipäivää.

Smart Work -logistiikkaratkaisut helpottamaan työkaluhankintoja ja arkea

Käsityökaluja ja niihin liittyviä tarvikkeita käytetään päivittäin työmailla, asennustöissä ja kunnossapidossa. Kun työkalut ja kulutustarvikkeet ovat helposti saatavilla suoraan työpisteellä, työ sujuu tehokkaammin eikä aikaa kulu tarvikkeiden etsimiseen.

Würthin Smart Work -ratkaisut ja työpisteratkaisut, kuten ORSY®-järjestelmät, auttavat järjestämään työkalut ja tarvikkeet selkeästi yhteen paikkaan. Hyllytyspalvelun avulla Würth huolehtii myös kaappien ja varastojen täydennyksistä, jolloin tarvittavat tuotteet ovat aina saatavilla ilman erillistä varastonhallintaa.

Rakennusalan ammattilainen Emma Isotupa kuvaa kokemuksiaan Würthin kanssa:

“Würthin kaappipalvelu on aivan loistava juttu, se vähentää juoksemisen määrää oleellisesti. Kaikki kohteessa tarvittava löytyy sieltä, kaappia täydennetään tiuhaan ja lisäksi Würthillä on pakettiautorahtia pikana jakava palveluauto, josta voi soittaa vaikka yhden ruuvipaketin. Itse ei tarvitse lähteä mihinkään.”

Kun työkalut ja tarvikkeet löytyvät suoraan työpisteeltä, työmaiden logistiikka helpottuu ja aikaa jää enemmän varsinaiseen työhön.

Tutustu Smart Work -logistiikkaratkaisuihin

Würth Zebra -työkalut tarjoavat laatua ilman kompromisseja

Würth Zebra -työkalut ovat pitkäjänteisen tuotekehityksemme tulos. Zebra -tuotteet on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön, jossa työkalujen on kestettävä jatkuvaa kuormitusta, toistuvaa käyttöä ja vaihtelevia työolosuhteita. Jokaisessa tuotteessa yhdistyvät huolellisesti valitut materiaalit, rakenteellinen kestävyys ja ergonominen muotoilu.

Tuotekehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota yksityiskohtiin, jotka vaikuttavat päivittäiseen työskentelyyn. Zebra-työkalut testataan vastaamaan ammattikäytön vaatimuksia, jotta ne säilyttävät toimivuutensa ja tarkkuutensa myös kovassa käytössä.

Zebra-sarja on suunniteltu ammattilaisille, jotka odottavat työkaluiltaan huippulaatua: luotettavuutta, tehokkuutta ja pitkää käyttöikää ilman kompromisseja

Työkalusarjat tehokkaaseen työskentelyyn

Valmiit työkalusarjat tarjoavat kattavan kokonaisuuden yleisimmin tarvittavista työkaluista yhdessä paketissa. Huolellisesti kootut sarjat helpottavat työkalujen hallintaa ja varmistavat, että oikeat välineet ovat aina saatavilla. Ne soveltuvat niin päivittäiseen käyttöön korjaamoissa ja teollisuudessa kuin liikkuvaan asennustyöhön.

Hylsyt ja räikkävääntimet

Hylsyt ja räikkävääntimet ovat keskeinen osa teollisuuden, korjaamoiden ja kunnossapidon päivittäistä työkalustoa. Valikoimasta löydät räikkävääntimet, käsikäyttöiset hylsyt sekä vaativaan käyttöön soveltuvat konehylsyt.

Ruuvimeisselit ja kärjet

Verkkokaupan valikoimassa mm. kiinteäkärkiset ruuvimeisselit, vaihtokärkijärjestelmät sekä monipuolisesti kärkiä eri ruuvikannoille. Meiltä löydät myös sähköasennuksiin soveltuvat eristetyt VDE ruuvimeisselit.

Avaimet ja vääntötyökalut

Liitoksia kiristäessä tai avatessa työkalun istuvuudella, kestävyydellä ja vääntölujuudella on suora vaikutus työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Valikoimasta löydät mm. kiintoavaimet, rengasavaimet, yhdistelmäavaimet sekä säädettävät jakoavaimet.

Würth - Luotettava kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön

Würth palvelee suomalaisia teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaisia tuotteilla ja palveluilla, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea ja tehostamaan hankintoja. Laajan yli 75 000 tuotteen valikoiman lisäksi saat käyttöösi työkalut, joilla tilaukset, varastot ja toistuvat hankinnat pysyvät hallinnassa.

Kirjautuneena asiakkaana näet asiakaskohtaiset hinnat ja center-kohtaiset saldot sekä voit hyödyntää tilauspohjia ja toistuvia tilauksia. Click & Collect -palvelulla varmistat tuotteiden nopean noudon valitsemastasi Würth Centeristä, ja vaihtoehtoisesti toimitus onnistuu suoraan työmaalle tai tuotantolaitokseen.

Vahvuutemme on kokonaisuudessa. Laaja tuotevalikoima kattaa eri ammattialojen tarpeet, ja monipuoliset palvelut sekä asiantunteva tuki auttavat sinua keskittymään tärkeimpään eli omaan liiketoimintaan.

Rekisteröidy yritysasiakkaaksi