Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkukuviosaha, APS 18 COMPACT M-CUBE

Akkukuviosaha, APS 18 COMPACT
AKKUKUVIOSAHA APS 18 COMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701413000

EAN 4061975284969

-
Akkukuviosaha, APS 18 COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701413000
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
Tarkka ja tehokas akkukäyttöinen M-CUBE-kuviosaha yleisiin puutöihin
  • Pitkä käyttöikä erittäin vähän huoltoa tarvitsevan tehokkaan ja hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta

  • Automaattinen irrotus tekee teränvaihdosta helppoa ilman työkaluja

  • Integroitu pölynpoisto parantaa leikkauslastujen poistoa* ja estää niitä sinkoilemasta ympäriinsä

  • Suunniteltu käytettäväksi Würth-sahanterien kanssa, jolloin leikkuuteho on optimaalinen erityisesti puussa

  • Viisi nopeuden säädön asetusta kutakin käyttötarvetta varten

  • Automaattivaihteiston ansiosta sahaaminen voidaan aloittaa hitaasti ja nopeutta nostaa automaattisesti.

  • LED-valo, jonka voi sytyttää ja sammuttaa yhdellä painikkeen painalluksella

  • Kolme heiluritoiminnon, heiluri-iskun säädön asetusta käyttötarpeen mukaan

  • Integroitu pölynpoisto: Mukana toimitettava pölysovitin mahdollistaa liittämisen Würth-pölynimuriin (sovittimen avulla)

  • Imuteho on testattu ja optimoitu toimimaan pölysuojauksen kanssa

Puun, muovin ja kipsilevyn sahaamiseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

900-2900 1/min

Liikkeen pituus

23 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Pikavaihto kiinnitys

Leikkuusyvyys enint., puu

135 mm

Leikkuusyvyys enint., alumiini

20 mm

Koneen paino akun kanssa

2,6 kg

Koneen paino ilman akkua

2 kg

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistosahanterä, puu, kaksi tähteä

PISTOSAHANT 100MM JAKO4-5,2 PUU 5 KPL

Laadukas pistosahanterä vaativaan käyttöön. Esim. puu- ja levymateriaalien leikkaamiseen
x 1 kpl
Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja ohuelle metallilevylle

PISTOSAHANT 132MM JAKO1,2 YLEIS 5 KPL

Optimoitu hammastus sandwich-materiaalien ja ohuiden metallilevyjen tarkkaan leikkaamiseen
x 1 kpl
Pistosahanterä, puu, kolme tähteä, Multiblade

PISTOSAHANT 117MM PROG2-3 PUU 5 KPL

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Kipsilevylle ja kuitusementille

PISTOSAHANT 100MM JAKO4,3 3KPL YLEIST

Tehokas sahanterä, hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä Esimerkiksi kipsilevyn ja kuitusementin leikkaamiseen
x 1 kpl
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sovitin, liitäntäholkki, yleismalli sähköä johtava

SOVITIN, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30