Akkukuviosaha, APS 18 COMPACT M-CUBE
Akkukuviosaha, APS 18 COMPACT
AKKUKUVIOSAHA APS 18 COMPACT, 2X5.0AH
Tuotenro 5701413004
EAN 4061975284976
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pitkä käyttöikä erittäin vähän huoltoa tarvitsevan tehokkaan ja hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta
- Automaattinen irrotus tekee teränvaihdosta helppoa ilman työkaluja
- Integroitu pölynpoisto parantaa leikkauslastujen poistoa* ja estää niitä sinkoilemasta ympäriinsä
- Suunniteltu käytettäväksi Würth-sahanterien kanssa, jolloin leikkuuteho on optimaalinen erityisesti puussa
- Viisi nopeuden säädön asetusta kutakin käyttötarvetta varten
- Automaattivaihteiston ansiosta sahaaminen voidaan aloittaa hitaasti ja nopeutta nostaa automaattisesti.
- LED-valo, jonka voi sytyttää ja sammuttaa yhdellä painikkeen painalluksella
- Kolme heiluritoiminnon, heiluri-iskun säädön asetusta käyttötarpeen mukaan
- Integroitu pölynpoisto: Mukana toimitettava pölysovitin mahdollistaa liittämisen Würth-pölynimuriin (sovittimen avulla)
- Imuteho on testattu ja optimoitu toimimaan pölysuojauksen kanssa
Puun, muovin ja kipsilevyn sahaamiseen
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 900-2900 1/min |
Liikkeen pituus | 23 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Pikavaihto kiinnitys |
Leikkuusyvyys enint., puu | 135 mm |
Leikkuusyvyys enint., alumiini | 20 mm |
Koneen paino akun kanssa | 2,6 kg |
Koneen paino ilman akkua | 2 kg |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
AKKULATURI ALG 18/6 FAST
CASEINRT-(APS 18 COMPACT)-8.4.2
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!