Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone EWS 14-125-EQ Universal

Kulmahiomakone EWS 14-125 EQ Universal
KULMAHIOMAKONE EWS 14-125-EQ UNIVERSAL
MASTER

Tuotenro 57070052
EAN 4053479299242

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas 1 400 W:n kulmahiomakone, jossa on nopeudensäätö ja tärinävaimennettu kahva. Luokkansa suurin teho. Nopeaan työskentelyyn. Soveltuu hyvin karkeaan hionta- ja katkaisutyöhön.

Mukautuu materiaaliin ja tehtävään


Portaattomasti säädettävä nopeus tekee kulmahiomakoneesta erinomaisen ratkaisun kaikkiin käyttökohteisiin.



Nopea työskentely


Vakioelektroniikan ansiosta kierrosnopeus pysyy vakaana myös kuormituksen aikana.



Uudelleenkäynnistyssuoja


Kulmahiomakone ei käynnisty tahattomasti virtakatkoksen jälkeen, mikä pienentää loukkaantumisriskiä.



Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys


Pidentää koneen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta.



Takapotkusuoja


Mekaaninen irtikytkentä suojaa käyttäjää takapotkulta laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.



Laikan nopea vaihto napin painalluksella ilman työkaluja


Q-Nut-pikakiinnitysmutteri ja nopeasti säädettävä suojus.
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
Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1400 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

11000 rpm

Katkaisulaikan halkaisija enint.

125 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Koneen paino

2,5 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Toiminnot

Kierrosluvun säätöjärjestelmä
Tärinänvaimennus
Elektroninen takaisinkytkentä
Uudelleenkäynnistyssuoja
Pikakiinnitysjärjestelmä (Fixtec)
Ylikuormitussuoja

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

2800-11000 rpm

Kulmahiomakone EWS 14-125-EQ Universal sisältää:
1 x
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIRISTYSMUTTERI Q-NUT M14

Määrä: 1 x
1 x
Laikansuoja kulmahiomakoneeseen WSH 230

LAIKANSUOJUS 125MM EWS

Kuvaus: Käyttöön yhdessä kuituvahvistettujen ja hartsisidosteisten katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lamellipyörö-/hiomalaikka, teräs/ ruostumaton teräs

LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 LONGLIFE ZIRC

ZEBRA
Patentoidulla viuhkamuodolla ja -asettelulla. Erittäin pitkä käyttöikä ja tehokas materiaalin poisto. Sopii erityisesti kulmien hiontaan
x 10 kpl
Nylonlamellihiomalaikka Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa

LAMELLIPYÖRÖ 125MM KARKEA

Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 125X0,8 SPEED

ZEBRA
Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

HIOMALAIKKA 125X6,0 SANDWICH

ZEBRA
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus
Hiomalaikka, Longlife Ruostumattomalle teräkselle

HIOMALAIKKA RST 125X7,0 LONGLIFE

ZEBRA
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus
Pölysuodatin kulmahiomakoneille

PÖLYSUODATIN EWS KULMAHIOMAKONEISIIN

Estää karkeiden hiukkasten pääsyn kulmahiomakoneen moottorin koteloon
x 1 kpl
Pölynimusuojus WSA 125 kulmahiomakoneille

PÖLYNIMUSUOJUS WSA 125

Mahdollistaa lähes pölyttömän työn.
x 1 kpl
Katkaisulaikka, Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 LONGLIFE SPEED

ZEBRA
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho