Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone EWS 14-125-EQ Universal
Tehokas 1 400 W:n kulmahiomakone, jossa on nopeudensäätö ja tärinävaimennettu kahva. Luokkansa suurin teho. Nopeaan työskentelyyn. Soveltuu hyvin karkeaan hionta- ja katkaisutyöhön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mukautuu materiaaliin ja tehtävään
Portaattomasti säädettävä nopeus tekee kulmahiomakoneesta erinomaisen ratkaisun kaikkiin käyttökohteisiin.
Nopea työskentely
Vakioelektroniikan ansiosta kierrosnopeus pysyy vakaana myös kuormituksen aikana.
Uudelleenkäynnistyssuoja
Kulmahiomakone ei käynnisty tahattomasti virtakatkoksen jälkeen, mikä pienentää loukkaantumisriskiä.
Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys
Pidentää koneen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta.
Takapotkusuoja
Mekaaninen irtikytkentä suojaa käyttäjää takapotkulta laikan jumittuessa. Lisää käyttäjän turvallisuutta ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen.
Laikan nopea vaihto napin painalluksella ilman työkaluja
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri ja nopeasti säädettävä suojus.
- Koneeseen sopivat hiilet ja pidin EWS 125 - 5807 005 016 - 2 kappaletta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!