Laseretäisyysmittari WDM 8-14
Laseretäisyysmittari WDM 8-14
LASERETÄISYYSMITTARI WDM 8-14

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin tarkat mittaukset jopa suorassa auringonvalossa
Sisäänrakennettu värikamera mahdollistaa digitaalisen kohdistuksen.
Kohdennettu kohde voidaan suurentaa helposti
Etsimessä on 4-kertainen zoomaus
Useita epäsuoria mittausvaihtoehtoja ja vesivaaka
360° kallistusanturi
Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
Suojausluokka IP 54
Toiminnot
- Minimi-/maksimiarvojen mittaus
- Pinta-ala/tilavuus
- Kolmio/huoneen kulma
- Puolisuunnikasmittaus
- Pythagoraan lause
- Kohdistus/kaltevuus
- Korkeusprofiilin mittaus
- Rajaustoiminto
- Yhteenlasku/vähennyslasku
- Taskulaskin
Toimitussisältö
1 x laseretäisyysmittari WDM 8-14, vyökotelo, käyttöohjeet CD-levyllä, pikaopas, 2 x 1,5 V AA-paristot, turvallisuusohjeet
Tiedonsiirto iPhoneen ja iPadiin
Bluetooth Smart -toiminnon ansiosta mitatut arvot voidaan siirtää iPadiin tai iPhoneen ilmaisella Würth-sovelluksella.
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. | 200 m |
Akun / pariston käyttöikä | Enintään 5000 mittausta |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun / pariston tyyppi | Alkali |
Kokonaispituus | 143 mm |
Leveys | 58 mm |
Korkeus | 29 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 50 °C |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Mittausvirhe, pituus (+/-) | +/- 1 mm |
Laserluokka | 2 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!