Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Laseretäisyysmittari WDM 8-14
Erittäin tarkka etäisyysmittari ISO-standardin 16331-1 mukaisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tarkat mittaukset jopa suorassa auringonvalossa
Sisäänrakennettu värikamera mahdollistaa digitaalisen kohdistuksen.
Kohdennettu kohde voidaan suurentaa helposti
Etsimessä on 4-kertainen zoomaus
Useita epäsuoria mittausvaihtoehtoja ja vesivaaka
360° kallistusanturi
Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
Suojausluokka IP 54
Toiminnot
- Minimi-/maksimiarvojen mittaus
- Pinta-ala/tilavuus
- Kolmio/huoneen kulma
- Puolisuunnikasmittaus
- Pythagoraan lause
- Kohdistus/kaltevuus
- Korkeusprofiilin mittaus
- Rajaustoiminto
- Yhteenlasku/vähennyslasku
- Taskulaskin
Toimitussisältö
1 x laseretäisyysmittari WDM 8-14, vyökotelo, käyttöohjeet CD-levyllä, pikaopas, 2 x 1,5 V AA-paristot, turvallisuusohjeet
Tiedonsiirto iPhoneen ja iPadiin
Bluetooth Smart -toiminnon ansiosta mitatut arvot voidaan siirtää iPadiin tai iPhoneen ilmaisella Würth-sovelluksella.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!