Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

½″ nivelväännin

1/2" nivelväännin
NIVELVÄÄNNIN 1/2 ZEBRA

Tuotenro 0712130101

EAN 4024835714716

-
½″ nivelväännin

Tuotenro 0712130101
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
Liitosta voi kääntää 180°, ja sen voi kiinnittää haluttuun asentoon, joten se sopii hyvin voimakkaaseen kiristämiseen eri asennoissa.
  • Standardi: DIN 3122, ISO 3315

  • Malli: Kromattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

1/2

Pituus (kokonaispituus) (L)

365 mm

Kahvan halkaisija (A)

33 mm

Kannan/pään leveys (B1)

15 mm

Kannan leveys (kierretty) (B2)

37 mm

Tuotteen paino

650,000 g

Varaosat tälle tuotteelle:
Vääntöneliö, korjaussarja 1/2 nivelräikälle 4 osaa

NIVELVÄÄNTIMEN NELIÖ 1/2

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot