1/2, 1/4 ja 3/8" hylsysarja, 6.4.1, system 77 osaa
Hylsyavainsarja, 1/2+1/4+3/8", 6.4.1, 77 osaa
1/4+3/8+1/2 ERIKOISHYLSYSARJA 77OS 6.4.1
Tuotenro 0965905220
EAN 4065746611565
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 77 KPL |
Solumuoviosan koko | 6.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 346 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX10EP-37MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX12EP-37MM
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX-E18-38MM
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX-E24-38MM
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX18EP-45MM
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX20EP-45MM
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX22EP-45MM
SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX24EP-45MM
SYSINRT-F.0965905220