1/2" T-väännin
T-väännin, 1/2 tuumaa
1/2" T-VÄÄNNIN 295MM
Tuotenro 0712130201
EAN 4024835711234
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Malli: Kromattu
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/2 |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Materiaali | Teräs |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 295 mm |
Kannan korkeus (B1) | 25 mm |
Kannan/pään leveys (A) | 25 mm |
Kahvan halkaisija (D) | 13 mm |