1/2″ TX-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen, lyhyt
1/2″ hylsyavain, 12-kulmainen, lyhyt
1/2" HYLSY 12-KULMA 12MM
Tuotenro 0712133112
EAN 4024835714303
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
- Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: 12-kulmainen
- POWERDRIV
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 12 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 36 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 17,9 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 21,9 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 10 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |