1/2″ TX-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen, lyhyt
1/2″ hylsyavain, 12-kulmainen, lyhyt
1/2" HYLSY 12-KULMA 24MM
Tuotenro 0712133124
EAN 4024835714556
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
- Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: 12-kulmainen
- POWERDRIV
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 24 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 32 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 29 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 19 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |