Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2″ TX-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen, lyhyt

1/2″ hylsyavain, 12-kulmainen, lyhyt
1/2" HYLSY 12-KULMA 30MM

Tuotenro 0712133130

EAN 4024835714655

-
1/2″ TX-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen, lyhyt

Tuotenro 0712133130
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
  • Standardi: DIN 3124, ISO 2725

  • Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: 12-kulmainen

  • POWERDRIV
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

30 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

44 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

40 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

36 mm

Hylsyn syvyys (t)

24 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot