Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" TX-hylsy, lyhyt

1/2" hylsyavain, ulkoinen TX, lyhyt, Ko-ken
1/2 TX-HYLSY E 20

Tuotenro 0715132120

EAN 4058794350395

-
1/2" TX-hylsy, lyhyt

Tuotenro 0715132120
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
Hylsy ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX-kanta
  • Kromipinnoite

  • Pyöristetty hammastus

  • 1/2 tuuman vääntiö

  • Ruuveille ulkopuolisella TX-kannalla

  • Lyhyt hylsy
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen TX

Pituus (kokonaispituus) (L1)

37 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22,8 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot