Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 tuuman hylsyavain, ulkoinen TX, lyhyt
1/2" TX-HYLSY E 16 ULKOPUOLINEN

Tuotenro 071513216

EAN 4011231729499

-
1/2" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

Tuotenro 071513216
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
  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

E16

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

40 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

19,6 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

22,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot