1/2" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt
1/2 tuuman hylsyavain, ulkoinen TX, lyhyt
1/2" TX-HYLSY E 18 ULKOPUOLINEN
Tuotenro 071513218
EAN 4011231729529
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko | E18 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 40 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 21 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 22,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |