Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" TX-hylsysarja 21 osaa

1/2" TX- hylsyavainvalikoima
1/2 HYLSYSARJA TX 21-OS.

Tuotenro 096513 210

EAN 4011231884457

-
1/2" TX-hylsysarja 21 osaa

Tuotenro 096513 210
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
TX-ruuveille, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Käytännöllinen 21-osainen sarja 1/2 tuuman hylsyjä ja kärkihylsyjä TX-ruuveille


  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Kahdeksan TX-hylsyä suosituimmille AV-kokovaihtoehdoille



Vahva, tehokas ruuvaus


  • Kahta jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista

  • Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

21 osainen sarja TX-kantaisille ruuveille, joissa on ulko- tai sisäpuolinen TX-kanta



  • Räikkäväännin

  • Jatkot 125 mm ja 250 mm, niveljatko

  • TX-hylsyt E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • TX-kärkihylsyt 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

  • Metallilaatikko 405x160x50 mm, foam –sisäosa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

21 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

405 x 50 x 160 mm

1/2" TX-hylsysarja 21 osaa sisältää:
1 x
1/2 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/2 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/2 tuuman jatke

1/2 JATKO 130 MM

Kuvaus:
125 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 tuuman jatke

1/2 JATKO 250 MM

Kuvaus:
250 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 nivel

1/2 NIVEL

Kuvaus:
70 mm
Määrä: 1 x
1/2" TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E10

Kuvaus:
E10; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 HYLSY TX E 11

Kuvaus:
E11; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 HYLSY TX E 12

Kuvaus:
E12; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 HYLSY TX E 14

Kuvaus:
E14; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 TX-HYLSY E 16 ULKOPUOLINEN

Kuvaus:
E16; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 TX-HYLSY E 18 ULKOPUOLINEN

Kuvaus:
E18; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 TX-HYLSY E 20 ULKOPUOLINEN

Kuvaus:
E20; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 TX-hylsy ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 HYLSY TX E 24

Kuvaus:
E24; Pituus (kokonaispituus): 40 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 20

Kuvaus:
TX20
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 25

Kuvaus:
TX25
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 27

Kuvaus:
TX27
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 30

Kuvaus:
TX30
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 40

Kuvaus:
TX40
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 45

Kuvaus:
TX45
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 50

Kuvaus:
TX50
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 55

Kuvaus:
TX55
Määrä: 1 x
1 x
1/2 kärkihylsy TX, lyhyt

1/2 HYLSY TX 60

Kuvaus:
TX60
Määrä: 1 x
Kova vaahtomuovi, 1/2 hylsyavainvalik.
1 x
Kova vaahtomuovi, 1/2 hylsyavainvalik.

FMINRT-(096513 210)

Kuvaus:
405 x 160 x 20 mm
Clamping effect
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 3
1 x
Metallirasia, koko 3

METBOX-405X160X50-SZ3

Kuvaus:
405 x 160 x 50 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot