1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää
1/2" XZN-hylsysarja, pallopää
XZN HYLSYSARJA PALLOPÄÄ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Säästää merkittävästi aikaa ja kustannuksia, koska vetoakselia tai palloniveltä ei tarvitse irrottaa esimerkiksi pyöränlaakerin irrottamiseksi alumiinisesta akselin rungosta
- Voidaan käyttää vinosta hieman kaltevasta kulmasta, jos pääsy suoraan edestä ei ole mahdollista
Toimitussisältö:
- 1/2" XZN-hylsy, pituus 150 mm, M6, M8, M10 ja M12 (1 jokaista)
Vain käsikäyttöön ja ei-iskeville ruuvaustyökaluille!
Tiedot(X)
- Käyttökohteet: vetoakselin laippa, ruuvikiinnitteiset kompaktit pyöränlaakerit, nokka-akselin kotelo, jäähdytinnesteen lämpötila-anturi G62, vaihdelaatikon puoleisen vesiputken purkaminen jne.
- Erityisesti välijäähdyttimellä tai EGR-jäähdyttimellä varustetun imusarjan liittimille, esim. VW Golf 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1.6 l, 2.0 l 4V TDI (2013-2018)
- Esim. Audi, Seat, Skoda, VW ja muut konsernin ajoneuvot, sekä Fiat
- Käyttö kuten esim. VAG T10501
Tuotteen paino | 540 g |