Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsy TX, reikä

1/2" TX-hylsyavain, reikä

Tuotenro 0715131745
EAN 4056807698502

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

TX45

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

55 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

17 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22 mm

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot