Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsy Ulkoiselle TX-kannalle, lyhyt

1/2 tuuman hylsyavain, ulkoinen TX, lyhyt
1/2 TX-HYLSY E 12
ZEBRA

Tuotenro 071513212
EAN 4011231729413

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

E12

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

40 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

14.3 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

22.5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot