Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2″ hylsyavain, kuusiokanta, lyhyt
1/2" HYLSY 36MM

Tuotenro 0712131136

EAN 4047376125063

-
1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

Tuotenro 0712131136

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Standardi: DIN 3124, ISO 2725

  • Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: Kuusiokantaa varten

  • POWERDRIV
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

36 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

50 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

48 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

42 mm

Hylsyn syvyys (t)

28,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot