1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt
1/2″ hylsyavain, kuusiokanta, lyhyt
1/2 HYLSY WÜRTH 28MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
- Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: Kuusiokantaa varten
- POWERDRIV
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 28 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 44 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 33.5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |