1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt
1/2″ hylsyavain, kuusiokanta, lyhyt
1/2 HYLSY WÜRTH 9MM
Tuotenro 0712131109
EAN 4024835718813
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
- Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: Kuusiokantaa varten
- POWERDRIV
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 36 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 14,2 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 23 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 9 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |