1/2" hylsy metriset koot, pitkä
1/2" hylsyavain, kuusiokanta, pitkä
1/2 PITKÄ HYLSY 15MM
Tuotenro 0712132315
EAN 4038898850175
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
POWERDRIV®
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
AV/ Leukojen väli | 15 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 77 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 21,6 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 21,6 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 30 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |