Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsy metriset koot, pitkä

1/2" hylsyavain, kuusiokanta, pitkä
1/2 PITKÄ HYLSY 30MM

Tuotenro 0712132330

EAN 4038898208235

-
1/2" hylsy metriset koot, pitkä

Tuotenro 0712132330
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokannalle


  • POWERDRIV®
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

AV/ Leukojen väli

30 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

77 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

39,8 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

33,0 mm

Hylsyn syvyys (t)

35,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot