Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsyavain TX, reikä

1/2" hylsyavain TX, reikä
1/2" TX-HYLSY REIKÄP. TX40 55MM

Tuotenro 0715131740
EAN 4056807698441
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
Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

TX40

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

55 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

17 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22 mm

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot