Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsyavain, kuusiokolo, erittäin pitkä

1/2" hylsyavain, kuusiokolo, erittäin pitkä
1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 9X140 MM

Tuotenro 0715137090

EAN 4065746471411

-
1/2" hylsyavain, kuusiokolo, erittäin pitkä

Tuotenro 0715137090
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
Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

9 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

140 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

100 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot