Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" hylsysarja, 12-kulmainen, 6.4.1, system 20 osaa

Hylsyavainsarja, 1/2", 12-kulm., 6.4.1, 20 osaa
1/2 HYLSYSARJA PITKÄT 20-OS. 6.4.1

Tuotenro 0965905225

EAN 4065746608312

-
1/2" hylsysarja, 12-kulmainen, 6.4.1, system 20 osaa

Tuotenro 0965905225
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

20 KPL

Solumuoviosan koko

6.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

346 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

1/2" hylsysarja, 12-kulmainen, 6.4.1, system 20 osaa sisältää:
Socket wrench set 1/2 inch bi-hex 6.4.1, 20 pcs
1 x
Socket wrench set 1/2 inch bi-hex 6.4.1, 20 pcs

SYSINRT-BIHEX-F.0965905225

Kuvaus: Empty for assortment art. no. 0965905225
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS10

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS11

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS12

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS13

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS14

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS15

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS16

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS17

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS18

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS19

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS20

Kuvaus:
20 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS21

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS22

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS23

Kuvaus:
23 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS24

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS26

Kuvaus:
26 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS27

Kuvaus:
27 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS28

Kuvaus:
28 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS30

Kuvaus:
30 mm
Määrä: 1 x
1/2  12-kulm.hylsy, POWERDRIV
1 x
1/2 12-kulm.hylsy, POWERDRIV

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS32

Kuvaus:
32 mm
Määrä: 1 x