1/2" hylsysarja 23 osaa
1/2" hylsysarja, kuusio, 23-osainen
1/2 HYLSYSARJA 23-OS.
Tuotenro 096513 230
EAN 4045727957431
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kattava 23-osainen sarja 1/2 tuuman hylsyavaimia kuusiokantaruuveille
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
19 kuusiohylsyä suosituimmille AV-kokovaihtoehdoille
Vahva, tehokas ruuvaus
- Kahta jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 23 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 405 x 50 x 160 mm |
FMINRT-096513230
METBOX-405X160X50-SZ3