1/2" hylsysarja 24 osaa
1/2 tuuman hylsyavainsarja, 24-osainen
1/2 HYLSYSARJA 24-OS.
Tuotenro 096501224
EAN 4050382117588
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytännöllinen 24-osainen 1/2 tuuman hylsysarja
- Työkaluvaunujen, ORSY BULL -laatikoiden, ajoneuvojen sisävarusteiden ja ORSY-hyllyjärjestelmien varusteluun
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Kuusiohylsyt suosituimmille AV-kokovaihtoehdoille
Vahva, tehokas ruuvaus
- Kolmea jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 24 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 405 x 50 x 160 mm |
1/2 RÄIKKÄ WURTH ZEBRA 48 HAMP
FMINRT-(F.096501224)-400X155X45MM
METBOX-405X160X50-SZ3