Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kärkihylsy TX IP

1/2" hylsyavain TX IP
1/2" HYLSY PLUS TX 40 55MM

Tuotenro 0715131840

EAN 4056807699349

-
1/2" kärkihylsy TX IP

Tuotenro 0715131840
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
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

TX40

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

55 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

17 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22 mm

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot