1/2" kärkihylsy TX IPR
1/2" TX IPR -hylsyavain
1/2" HYLSY IPR TX 50 55MM
Tuotenro 0715131950
EAN 4056807699646
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko | TX50 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 55 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 17 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22 mm |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |