Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kärkihylsy TX, lyhyt

1/2"-hylsyavain, TX-kärki, lyhyt
1/2" HYLSY TX 25

Tuotenro 071513325

EAN 4011231729659

-
1/2" kärkihylsy TX, lyhyt

Tuotenro 071513325
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
  • Malli: Lyhyt

  • Vääntiö: 1/2″ neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX-ruuveille
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

TX 60


  • Actros-levyjarruille

  • Actros HL -vetoakseleille


TX 80


  • Ivecon ohjausnivelille

  • MAN-ohjaukseen


TX100


Ivecon ohjausnivelille

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

TX25

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

60 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

20 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot