1/2" kärkihylsy TX, lyhyt
1/2"-hylsyavain, TX-kärki, lyhyt
1/2" HYLSY TX 45
Tuotenro 071513345
EAN 4011231729772
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: Lyhyt
- Vääntiö: 1/2″ neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-ruuveille
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
TX 60
- Actros-levyjarruille
- Actros HL -vetoakseleille
TX 80
- Ivecon ohjausnivelille
- MAN-ohjaukseen
TX100
Ivecon ohjausnivelille
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko | TX45 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 60 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 20 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |