Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kärkihylsy TX, lyhyt

1/2"-hylsyavain, TX-kärki, lyhyt
1/2" HYLSY TX 47 55MM

Tuotenro 0715131647

EAN 4056807698380

-
1/2" kärkihylsy TX, lyhyt

Tuotenro 0715131647
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
  • Malli: Lyhyt

  • Vääntiö: 1/2″ neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX-ruuveille
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

TX 60


  • Actros-levyjarruille

  • Actros HL -vetoakseleille


TX 80


  • Ivecon ohjausnivelille

  • MAN-ohjaukseen


TX100


Ivecon ohjausnivelille

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kärjen/pään koko

TX47

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

55 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

17 mm

Pituus 2 (L3)

0 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22 mm

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot