1/2" kärkihylsy TX, lyhyt
1/2"-hylsyavain, TX-kärki, lyhyt
1/2" HYLSY TX 50 55MM
Tuotenro 0715131650
EAN 4056807698397
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: Lyhyt
- Vääntiö: 1/2″ neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-ruuveille
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
TX 60
- Actros-levyjarruille
- Actros HL -vetoakseleille
TX 80
- Ivecon ohjausnivelille
- MAN-ohjaukseen
TX100
Ivecon ohjausnivelille
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko | TX50 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 55 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 17 mm |
Pituus 2 (L3) | 0 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22 mm |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |