1/2" kärkihylsy TX, pitkä
1/2"-hylsyavain, TX-kärki, pitkä
1/2 PITKÄ TX HYLSY TX30
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: Pitkä
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-ruuveille
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Erityisesti Fordiin
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään koko | TX30 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 120 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 80 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |