1/2" kaksoiskierrehylsysarja 5 osaa
1/2" kaksoiskierrehylsysarja
1/2 KIERRE- JA RENGASHYLSY SRJ. 5-OS.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä
Lisätyökaluja ei tarvita,
sillä kuusiokolo ja kierreprofiili mahdollistavat kaksi käyttötapaa
Vaurioituneiden ja pyöristyneiden pyöränpulttien helppo irrotus
kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Tiedot(X)
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
1/2 VASTAKIERREHYLSY 21MM PITKÄ
SPRLSKT-DP-1/2IN-HEX-WS22
EXT-1/2IN-L75MM
FMINRT-(0714131400)
METBOX-220X110X35-SZ1
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta