Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kierrehylsy

1/2" kierrehylsyavain
1/2" KIERREHYLSY 18MM

Tuotenro 0714131318

EAN 4052703273119

-
1/2" kierrehylsy

Tuotenro 0714131318
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
Ratkaisu pyöristyneille ruuveille ja katkenneille pulteille.

Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili



1/2" vääntiö, koko 16-19 mm



Kaikissa hylsyavaimissa on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten



Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovisella sisäkkeellä vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan



Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä



Irrottaa pyöristyneet ruuvit tai mutterit helposti


Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta



Säästää valtavasti aikaa


Nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poraamista



Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille


Ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korjaus- ja purkutyöhön ajoneuvo-/hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Halkaisija

18 mm

AV/ Leukojen väli

26 mm

Pituus (kokonaispituus)

38 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot