1/2" kierrehylsy
1/2" kierrehylsyavain
1/2" KIERREHYLSY 21MM
Tuotenro 0714131321
EAN 4052703273157
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkasti valmistettu kartiomainen kierreprofiili
1/2" vääntiö, koko 16-19 mm
Kaikissa hylsyavaimissa on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten
Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovisella sisäkkeellä vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan
Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisselillä
Irrottaa pyöristyneet ruuvit tai mutterit helposti
Kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta
Säästää valtavasti aikaa
Nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poraamista
Soveltuu kierretapeille tai pinnapulteille
Ulkoisen kuusiovääntiön ansiosta
Tiedot(X)
Korjaus- ja purkutyöhön ajoneuvo-/hyötyajoneuvokorjaamoissa, lukkopajoissa, metallikorjaamoissa jne.
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Halkaisija | 21 mm |
AV/ Leukojen väli | 26 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 38 mm |