1/2" kuusiokolohylsy
1/2 tuuman hylsyavain, kuusiokolo, lyhyt
1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 10X60 MM
Tuotenro 0715137100
EAN 4024835419253
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokolokannalle
- DIN 7422
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 60 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 20 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |