Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kuusiokolohylsy

1/2 tuuman hylsyavain, kuusiokolo, lyhyt
1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 6X60 MM

Tuotenro 0715137060

EAN 4024835419024

-
1/2" kuusiokolohylsy

Tuotenro 0715137060
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokolokannalle

  • DIN 7422
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

60 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

20 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot