1/2" kuusiokolohylsy
1/2" hylsyavain, metrinen, kuusiokolo
1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 8X140 MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokolokannalle
- DIN 7422
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 140 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 100 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |