Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kuusiokolohylsy Koken

1/2 6-kolohylsyavain, pitkä, Koken
1/2 PITKÄ KUUSIOKOLOAVAIN 7 MM

Tuotenro 5767137071

EAN 4056807000275

-
1/2" kuusiokolohylsy Koken

Tuotenro 5767137071
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
Pitkä kuusiokoloavain 7 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

100 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

22 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot